Beli crimping tool ratchet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Ratcheting Coaxial Crimp Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kennedy Ratcheting Coaxial Crimp Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Model TCC 008 Coaxial crimp tool with full cycle ratcheting crimp frame and adjustable crimp pressure. Carbon steel jaws with a chemically blacked finish and PVC handles. Suitable for RG cable: 6, 58, 59 and 62. Hexagonal crimp of 1.72, 2.5, 5.4, 6.48 and 8.22mm.
    atribut:
    • Tool Material: Steel
    • Handle Cover Material: PVC
    • Overall Length: 235mm
    • Tool/Jaw Features: Ajustable Crimp Pressure Ratcheting
    • Jaw Material: Carbon Steel
    • Product Number: TCC008
    • Part Number: KEN5155340K
    • Size: 1.72-8.22mm
  2. Snap-on Ratcheting Crimper Kit (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Snap-on Ratcheting Crimper Kit (Tang Crimping)
    atribut:
    • Country of Origin: TWN
  3. Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable Jaws (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable Jaws (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    KRC07 - 7 Jaw Ratchet Crimping Tool Set Jaws supplied: Insulated terminal: 0.5-6.0mm². Non-insulated terminal: 1.5mm²-10mm². Open barrel terminal: 0.5-6.0mm². Cord end terminal (small AWG): 0.5mm²-4.0mm² . RG type coaxial cable connector: RG 58, 59, 62 an
    atribut:
    • Overall Length (mm): 220
    • Number of Pieces: 8
    • Tool Material: Steel
    • Handle Cover Material: PVC
    • Type: Crimping Tool Kit
    • Compatible connector: Insulated Terminal, Non-Insulated Terminal
    • Jaw Material: Steel
    • Product Number: KRC08
  4. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp529.900

    Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals (Tang Crimping)
    atribut:
    • Compatible connector: Insulated Terminals Non-Insulated Terminals
    • Handle Cover Material: PVC
    • Includes: Crimping Plier, (100) Insulated and Non-Insulated Terminals, Plastic Carrying Box
    • Jaw Material: Steel
    • Number of Pieces: 100
    • Capacity (mm²): 1.5- 16
    • Tool Material: Steel
    • Tool/Jaw Features: Chemically Blackened
    • Type: Crimping Tool Kit
  6. Panduit Modular Plug Crimping Tool
    Mulai

    Rp2.999.900

    Panduit Modular Plug Crimping Tool
    atribut:
    • Set Contents: Crimping tool, case, cable stripper
    • TRUSCO Number: 786-8171
  7. JTC Terminal Crimping Tool
    Mulai

    Rp799.900

    JTC Terminal Crimping Tool
    atribut:
    • Overall Length (mm): 220
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting work
    atribut:
    • Overall Length (mm): 180
    • Material: Carbon Steel
    • Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
    • Weight (g): 310
  9. MAXPOWER Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

  10. WEIDMULLER Crimping Tool (Tang Crimping)
    49%
    Mulai

    Rp7.099.900

    WEIDMULLER Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -Crimp tool for crimp terminals/sleeves(for ferrule)up to 6mm.-With its unique omega ring mechanism, it can perform optimum processing with light force, reducing worker's burden.-Since every size of cables can be processed with one strip groove, there is no worry to process in a wrong groove.-For crimping terminal/sleeve (ferrule) crimping based on DIN 462228 parts 1 and 4.
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  13. BluePoint Ratcheting Double Box End Wrench Offset Standard 25°
    Mulai

    Rp429.900

    BluePoint Ratcheting Double Box End Wrench Offset Standard 25°
    atribut:
    • Size (inch): 1/4–5/16
    • Style: 12-point
    • Dimension E (inch): 4-9/32
    • Dimension A (inch): 9/16–5/8
    • Country of Origin: USA
    • Dimension C (inch): 11/32
  14. LOBSTER(LOBTEX) Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.699.900

    LOBSTER(LOBTEX) Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -Lightweight, with the compact design, and a pocketable size that can fit to hands.-Mold confirmation mechanism is built in.-For crimping of closed end connector with insulating coating.
    atribut:
    • For Insulation Closed Terminal: CE1, 2, 5
    • Total Length: 194mm
Daftar Harga crimping tool ratchet Terbaru October 2026
Kennedy Ratcheting Coaxial Crimp Tool (Tang Crimping)Rp1.399.900
Snap-on Ratcheting Crimper Kit (Tang Crimping)Rp5.099.900
Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable Jaws (Tang Crimping)Rp3.499.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals (Tang Crimping)Rp529.900
Panduit Modular Plug Crimping ToolRp2.999.900
JTC Terminal Crimping ToolRp799.900
JONNESWAY Locking Pliers Smart Crimper (Tang Buaya)Rp619.900
monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Rp649.900
MAXPOWER Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)Rp96.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait